Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261058474 Läppäpyörä kuitukangas 120 Grit Pk10 | AF8LHY 26ZZ73

NORTON ABRASIVES 66261058474 Läppäpyörä Kuitukangas 120 karkeutta Pk10

Varastossa
Tuote: AF8LHY Malli: 66261058474Ristiviite: 26ZZ73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€923.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
sisu120
Maks. Kierrosluku8,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMaks. KierroslukuLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261051722 Flap Wheel Kuitukangas 120 Grit Pk20 | AF8LJV 28AA18 662610517222"Läppäpyörä12,0001"10€359.57
NORTON ABRASIVES 66261058450 Kiinnittämätön läppäpyörä, halkaisija 6 tuumaa, 1 tuuman pinnan leveys | CJ3RND 2D506 66261058450-Irrotettava läppäpyörä--1€115.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058474 Läppäpyörä Kuitukangas 120 karkeutta Pk10
€923.78 /pakkaus