Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261009850 Karakokoonpano 3-1/8 In pituus x 1/4 tuumaa | AF8LGZ 26ZY99

NORTON ABRASIVES 66261009850 Karan kokoonpano 3-1/8 Pituus x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LGZ Malli: 66261009850Ristiviite: 26ZY99
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
€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kokoonpano
Sopii reikään1 / 2 "
Maks. Kierrosluku4800
Pilotti Dia.1 / 4 "
Lentäjän pituus3-1 / 8 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMaks. KierroslukuAluslevy ODPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261009502 Karan kokoonpano 2-1 / 2 tuuman pituus x 1/4 tuumaa | AB8TFW 26ZY98 66261009502Karan kokoonpano4000-1€22.85
NORTON ABRASIVES 66261059422 Karakokoonpano | AE7QWF 6A464 66261059422Karan kokoonpano-5 / 8 "1€22.40
NORTON ABRASIVES 66261059421 Karan kokoonpano | AE7QWG 6A465 66261059421Karan kokoonpano-1"1€20.71
NORTON ABRASIVES 66261009851 Karan kokoonpano 2-1 / 2 tuuman pituus x 1/4 tuumaa | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Karan kokoonpano--1€99.91
NORTON ABRASIVES 66261009852 Karan kokoonpano 2 tuuman pituus x 1/4 tuumaa | AF8LHB 26ZZ02 66261009852Karan kokoonpano15,000-1€60.44
NORTON ABRASIVES 66261015146 Karan kokoonpano 2 tuuman pituus x 1/4 tuumaa | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Karan kokoonpano15,000-1€23.98
NORTON ABRASIVES 66261047584 Kara 1/4 tuuman halkaisija x 1-3/4 tuumaa leveys x 3/16 tuumaa Pk5 | AF8LHX 26ZZ72 66261047584Kara Unified Wheelsille--5€102.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009850 Karan kokoonpano 3-1/8 Pituus x 1/4 tuumaa
€24.33 / yksikkö