Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7259-4 Putkistoviemäri vihreä 3/4-2-3/8 tuumaa | AF3UAV 8CY98

BRADY 7259-4 Pipe Marker Viemäri Vihreä 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3UAV Malli: 7259-4Ristiviite: 8CY98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4272-A putkimerkinnän viemäri vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TJY 8CTT5 4272-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€10.30
BRADY 4272-D -putkimerkinnän viemäri vihreä 4-6 tuumaa | AF4JTV 8YDX6 4272-D4 - 6 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 4272-B Putkistoviemäri Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4272-H Pipe Marker Viemäri Vihreä 10 - 15 tuumaa | AF4XEN 9NP49 4272-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 7259-1 Putkimerkinnän viemärivihreä vihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€20.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7259-4 Pipe Marker Viemäri Vihreä 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€20.68 / yksikkö