Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254491543 Hiomanauha 1/4 leveys x 18 pituus alumiinioksidi 40 Grit Pk50 | AF8HFM 26LV85

NORTON ABRASIVES 66254491543 Hiomanauha 1/4 leveys x 18 pituus alumiinioksidi 40 Grit Pk50

Varastossa
Tuote: AF8HFM Malli: 66254491543Ristiviite: 26LV85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliRaion
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu40
Pituus18 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261055309 Hiomanauha 1/2w x 18 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXRuskeaKarkea1€13.35
NORTON ABRASIVES 66261055312 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXRuskeaKarkea1€15.91
NORTON ABRASIVES 66261055324 Hiomanauha 3.5wx 15.5 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3.5 "NylonXRuskeaKarkea1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055330 Hiomanauha 6 W x 48 Tuumaa Pituus Kuitukangas Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden6"NylonXRuskeaKarkea1€159.02
NORTON ABRASIVES 78072718707 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 24 Tuumaa Pituus Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki1 / 2 "KangasYpunainenKarkea1€5.05
NORTON ABRASIVES 78072718714 Hiomanauha 3/4 tuuman L x 20.5 tuuman pituus Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki3 / 4 "KangasYpunainenKarkea1€5.12
NORTON ABRASIVES 78072718715 Hiomanauha 3/4 tuuman L x 20.5 tuuman pituus Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki3 / 4 "KangasYpunainenKarkea1€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254491543 Hiomanauha 1/4 leveys x 18 pituus alumiinioksidi 40 Grit Pk50
€88.79 /pakkaus