Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254468381 Lukittava hiomalaikka Ceralo 24 Grit 7 In | AG7AGR 49U853

NORTON ABRASIVES 66254468381 Hiontalevyn lukitus Ceralo 24 Grit 7 In

Varastossa
Tuote: AG7AGR Malli: 66254468381Ristiviite: 49U853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiKytke päälle / pois
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoX
VäriOranssi
Levy Dia.7"
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku8,600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.94
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineHioma-tyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisueräHinta
NORTON ABRASIVES 66261009183 Sekoituslevy 2 tuuman alumiinioksidia 80 Grit Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskea2"Karkea80Hiontalevyn lukitseminen€2.59
NORTON ABRASIVES 66261009182 sekoituslevy alumiinioksidin 2 tuuman 120 karkeudella Fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskea2"Keskikokoinen120Hiontalevyn lukitseminen€2.59
NORTON ABRASIVES 66254482337 sekoituslevy alumiinioksidi 2 tuumaa 320 karkeus Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidensininen2"Erittäin hieno320Hiontalevyn lukitseminen€2.59
NORTON ABRASIVES 66261009185 Sekoituslevy 3 tuuman alumiinioksidi 120 Grit Fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskea3"Keskikokoinen120Hiontalevyn lukitseminen€5.42
NORTON ABRASIVES 66261009184 sekoituslevy alumiinioksidi 3 tuumaa 320 karkeus Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidensininen3"Erittäin hieno320Hiontalevyn lukitseminen€5.42
NORTON ABRASIVES 66261009186 sekoituslevy alumiinioksidi 3 tuumaa 80 grit Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000AlumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskea3"Karkea80Hiontalevyn lukitseminen€5.42
NORTON ABRASIVES 66261129718 Lukkolevy Zirkonimum Alumiinioksidi 4-1 / 2 Tuumaa 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000ZirkoniumalumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattusininen4.5 "Erittäin karkea24Hiontalevyn lukitseminen€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254468381 Hiontalevyn lukitus Ceralo 24 Grit 7 In
€19.06 / yksikkö