Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 16V857 Karabiiniteräs 6-3 / 4 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AA7ZGX

CONDOR 16V857 Karabiini Teräs 6-3/4 tuuman pituus Automaattinen lukitus

Varastossa
Tuote: AA7ZGX Malli: 16V857

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
VäriKeltainen
Pituus6.75 "
Lukon tyyppiAutomaattilukitus
MateriaaliSinkitty seosteräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portin avaaminen (1-3 / 16 ')

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 16V854 Karabiiniteräs 4-7 / 16 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AA7ZGU 16V8544.437 "€46.34
CONDOR 16V855 Karabiiniteräs 8-3/4 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AA7ZGV 16V8558.75 "€119.37
CONDOR 16V856 Karabiiniteräs 4-1 / 16 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AA7ZGW 16V8564 1 / 16 "€43.54
CONDOR 16V858 Karabiiniteräs 8-1 / 8 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AA7ZGY 16V8588.125 "€60.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 16V857 Karabiini Teräs 6-3/4 tuuman pituus Automaattinen lukitus
€92.47 / yksikkö