Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461192 läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 5/8-11 | AB7RWT 23Z632

NORTON ABRASIVES 66254461192 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AB7RWT Malli: 66254461192Ristiviite: 23Z632

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66254461190 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RWR 23Z631 66254461190405 / 8-11€29.98
NORTON ABRASIVES 66254461185 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8 | AB7RXG 23Z647 66254461185607 / 8 "€23.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461192 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11
€29.98 / yksikkö