Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461165 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RTQ 23Z557

NORTON ABRASIVES 66254461165 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkeutta 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB7RTQ Malli: 66254461165Ristiviite: 23Z557

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.Levyn tyyppisisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66623399049 Läppälevy 4 tuumaa x 36 karkea 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Tyyppi 29Zirkonia AluminaLasikuitu4"Tyyppi 293615,3005 / 8 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66623399136 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi4.5 "Tyyppi 273613,3005 / 8-11€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399126 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Tyyppi 273613,3007 / 8 "€10.19
NORTON ABRASIVES 66623399140 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi4.5 "Tyyppi 273613,3007 / 8 "€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399127 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 273612,0005 / 8-11€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399144 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi5"Tyyppi 273612,0005 / 8-11€18.64
NORTON ABRASIVES 66623399133 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 273612,0007 / 8 "€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461165 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkeutta 5/8-11
€14.63 / yksikkö