Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399136 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RNH 23Z455

NORTON ABRASIVES 66623399136 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkeutta 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB7RNH Malli: 66623399136Ristiviite: 23Z455
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
€18.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.Levyn tyyppisisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66623399049 Läppälevy 4 tuumaa x 36 karkea 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Tyyppi 29Zirkonia AluminaLasikuitu4"Tyyppi 293615,3005 / 8 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66623399126 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Tyyppi 273613,3007 / 8 "€10.19
NORTON ABRASIVES 66623399140 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi4.5 "Tyyppi 273613,3007 / 8 "€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399127 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 273612,0005 / 8-11€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399144 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 5 / 8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi5"Tyyppi 273612,0005 / 8-11€18.64
NORTON ABRASIVES 66623399133 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Tyyppi 27AlumiinioksidiseosMuovi5"Tyyppi 273612,0007 / 8 "€10.34
NORTON ABRASIVES 66623399148 Läppälevy 5 tuumaa x 36 karkea 7/8 | AB7RQD 23Z497 66623399148Tyyppi 27Zirkonia AluminaMuovi5"Tyyppi 273612,0007 / 8 "€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399136 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 36 karkeutta 5/8-11
€18.24 / yksikkö