Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254400265 Läppälevy 5 tuumaa x 80 Grit 7/8 | AB7RZT 23Z711

NORTON ABRASIVES 66254400265 Läppälevy 5 tuumaa x 80 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RZT Malli: 66254400265Ristiviite: 23Z711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoHioma-aineTaustamateriaaliAsennuskokoLevyn tyyppiLevy Dia.Levyn tyyppiLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623399052 Läppälevy 4 tuumaa x 80 Grit 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-Zirkonia AluminaLasikuitu5 / 8 "Tyyppi 294"Tyyppi 29Keskikokoinen1€11.06
NORTON ABRASIVES 66623399139 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 80 karkea 5 / 8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-Zirkonia AluminaMuovi5 / 8-11Tyyppi 274.5 "Tyyppi 27Keskikokoinen1€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399006 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 80 Grit 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-AlumiinioksidiseosMuovi7 / 8 "Tyyppi 274.5 "Tyyppi 27Keskikokoinen1€3.07
NORTON ABRASIVES 66623399143 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 80 Grit 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-Zirkonia AluminaMuovi7 / 8 "Tyyppi 274.5 "Tyyppi 27Keskikokoinen1€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399131 Läppälevy 5 tuumaa x 80 karkea 5 / 8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-AlumiinioksidiseosMuovi5 / 8-11Tyyppi 275"Tyyppi 27Keskikokoinen1€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399147 Läppälevy 5 tuumaa x 80 karkea 5 / 8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-Zirkonia AluminaMuovi5 / 8-11Tyyppi 275"Tyyppi 27Keskikokoinen1€18.64
NORTON ABRASIVES 66623399010 läppälevy 5 tuumaa x 80 karkeus 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-AlumiinioksidiseosMuovi7 / 8 "Tyyppi 275"Tyyppi 27Keskikokoinen1€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400265 Läppälevy 5 tuumaa x 80 karkeus 7/8
€24.69 / yksikkö