Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254400254 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeus 7/8 | AB7RZK 23Z702

NORTON ABRASIVES 66254400254 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RZK Malli: 66254400254Ristiviite: 23Z702

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskokoHioma-aineTaustamateriaaliLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66623399000 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RND 23Z451 666233990005 / 8-11AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Karkea40Läppälevy13,300€13.09
NORTON ABRASIVES 66623399001 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Karkea60Läppälevy13,300€13.09
NORTON ABRASIVES 66623399137 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11Zirkonia AluminaMuovi4.5 "Karkea40Läppälevy13,300€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399138 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11Zirkonia AluminaMuovi4.5 "Karkea60Läppälevy13,300€18.24
NORTON ABRASIVES 63642536147 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Keraaminen alumiinioksidi / zirkoniumoksidiMuovi4.5 "Karkea40Läppälevy13,300€17.40
NORTON ABRASIVES 63642536148 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeus 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Keraaminen alumiinioksidi / zirkoniumoksidiMuovi4.5 "Karkea60Läppälevy13,300€17.40
NORTON ABRASIVES 66623399004 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 40 karkea 7/8 | AB7RNU 23Z465 666233990047 / 8 "AlumiinioksidiseosMuovi4.5 "Karkea40Läppälevy13,300€10.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400254 Läppälevy 4 1/2 tuumaa x 60 karkeus 7/8
€16.62 / yksikkö