Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6EAU5 magneettikäämi IEC 120VAC 9-18A | AE8MLX

DAYTON 6EAU5 Magneettikela IEC 120VAC 9-18A

Varastossa
Tuote: AE8MLX Malli: 6EAU5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikäämi
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Hz60
VA-luokitus70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKontaktorin tyyppiHzeräVA-luokitusJänniteHinta
DAYTON 6EAU3 Magneettikela IEC 24VAC 9-18A | AE8MLV 6EAU324 VACIEC60Magneettikäämi70-€4.44
DAYTON 6EAU4 magneettikäämi IEC 24VAC 40-95A | AE8MLW 6EAU424 VACIEC60Magneettikäämi245-€14.06
DAYTON 6EAU6 magneettikäämi IEC 120VAC 40-95A | AE8MLY 6EAU6120 VACIEC60Magneettikäämi245-€14.06
DAYTON 6EAU7 magneettikäämi IEC 240VAC 9-18A | AE8MLZ 6EAU7240 VACIEC60Magneettikäämi70-€4.36
DAYTON 6EAU8 magneettikäämi IEC 240VAC 40-95A | AE8MMA 6EAU8240 VACIEC60Magneettikäämi245-€14.56
DAYTON 6EAZ5 magneettikäämi IEC 120VAC 25-32A | AE8MPA 6EAZ5120 VACIEC60Magneettikäämi100-€5.88
DAYTON 6EAZ6 magneettikäämi IEC 240VAC 25-32A | AE8MPB 6EAZ6240 VACIEC60Magneettikäämi100-€3.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6EAU5 Magneettikela IEC 120VAC 9-18A
€4.37 / yksikkö