Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253344384 Hiomakartio pyöreällä kärjellä 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA | AH2GNA 26ZX14

NORTON ABRASIVES 66253344384 Hiomakartio pyöreällä kärjellä 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA

Varastossa
Tuote: AH2GNA Malli: 66253344384Ristiviite: 26ZX14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreän kärjen hiomakartio
Hioma-aineZirkonia Alumina
Arbor Hole5 / 8 "-11
Halkaisija2"
sisu20
Pituus3"
Maks. Kierrosluku18,145
määrittelyAZ20-R
Tyyppi17R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHioma-aineArbor HoleHalkaisijasisueräPituusMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253344385 Hiontatulppa neliön kärjellä 1-1 / 2 Halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Neliön kärjen hiontatulppa2.5 "24,1901€39.35
NORTON ABRASIVES 66253344389 Hiontatulppa pyöreällä kärjellä 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMR 26ZX02 6625334438918RZirkonia Alumina5 / 8 "-112"20Pyöreän kärjen hiontatulppa3"18,1451€47.04
NORTON ABRASIVES 66253344377 Hiomakartio 1-1/2 tuuman halkaisija 24 Grit ZA | AH2GMT 26ZX04 6625334437716Zirkonia Alumina3 / 8 "-241.5 "24Kartion hionta3"24,1901€42.83
NORTON ABRASIVES 66253344379 Hiomakartio 1-1/2 tuuman halkaisija 20 karkeus ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Kartion hionta3"24,1901€40.62
NORTON ABRASIVES 66253344381 Hiomakartio 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirkonia Alumina5 / 8 "-112"20Kartion hionta3"18,1451€43.21
NORTON ABRASIVES 66253344383 Hiomakartio 2-3 / 4 tuuman halkaisija 16 Grit ZA | AH2GMW 26ZX07 6625334438316Zirkonia Alumina5 / 8 "-112.75 "16Kartion hionta2.5 "13,1951€65.13
NORTON ABRASIVES 66253344386 Hiontatulppa neliön kärjellä 1-1 / 2 Halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Neliön kärjen hiontatulppa3"24,1901€42.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344384 Hiomakartio pyöreällä kärjellä 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA
€47.68 / yksikkö