Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253344377 Hiomakartio 1-1/2 tuuman halkaisija 24 Grit ZA | AH2GMT 26ZX04

NORTON ABRASIVES 66253344377 Hiomakartio 1-1 / 2 tuuman halkaisija 24 Grit ZA

Varastossa
Tuote: AH2GMT Malli: 66253344377Ristiviite: 26ZX04
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
€42.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartion hionta
Hioma-aineZirkonia Alumina
Arbor Hole3 / 8 "-24
Halkaisija1.5 "
sisu24
Pituus3"
Maks. Kierrosluku24,190
määrittelyAZ24-R
Tyyppi16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHioma-aineArbor HoleHalkaisijasisueräPituusMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253344385 Hiontatulppa neliön kärjellä 1-1 / 2 Halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMQ 26ZX01 6625334438518Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Neliön kärjen hiontatulppa2.5 "24,1901€37.29
NORTON ABRASIVES 66253344389 Hiontatulppa pyöreällä kärjellä 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMR 26ZX02 6625334438918RZirkonia Alumina5 / 8 "-112"20Pyöreän kärjen hiontatulppa3"18,1451€44.69
NORTON ABRASIVES 66253344379 Hiomakartio 1-1/2 tuuman halkaisija 20 karkeus ZA | AH2GMU 26ZX05 6625334437916Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Kartion hionta3"24,1901€38.60
NORTON ABRASIVES 66253344381 Hiomakartio 2 tuuman halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMV 26ZX06 6625334438116Zirkonia Alumina5 / 8 "-112"20Kartion hionta3"18,1451€38.35
NORTON ABRASIVES 66253344383 Hiomakartio 2-3 / 4 tuuman halkaisija 16 Grit ZA | AH2GMW 26ZX07 6625334438316Zirkonia Alumina5 / 8 "-112.75 "16Kartion hionta2.5 "13,1951€61.86
NORTON ABRASIVES 66253344386 Hiontatulppa neliön kärjellä 1-1 / 2 Halkaisija 20 Grit ZA | AH2GMX 26ZX08 6625334438618Zirkonia Alumina5 / 8 "-111.5 "20Neliön kärjen hiontatulppa3"24,1901€37.63
NORTON -HIHNASTO 66253344387 Hiontatulppa, neliömäinen kärki 2 tuuman halkaisija 20 karkeutta ZA | AH2GMY 26ZX09 6625334438718Zirkonia Alumina5 / 8 "-112"20Neliön kärjen hiontatulppa3"18,1451€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344377 Hiomakartio 1-1 / 2 tuuman halkaisija 24 Grit ZA
€42.32 / yksikkö