Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252942826 Työkaluhiomakone 7 x 1 x 1-1 / 4 tuuman harmaa | AH4BGE 34CC20

NORTON ABRASIVES 66252942826 Työkalutilan hiomalaikka 7 x 1 x 1-1/4 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AH4BGE Malli: 66252942826Ristiviite: 34CC20
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
€160.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1.25 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
sisu46
KovuusG
Maks. Kierrosluku3600
määrittely32A46-GVBEP
Paksuus1"
Pyörän halkaisija7"
Pyörän tyyppiTyyppi 5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syvennystyyppi: Yksi puoli
    • Syvennys Dia. : 2-3 / 4 "
    • Syvennyksen syvyys: 1/2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusTyyppiPyörän halkaisijaVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253263166 Hiomalaikka 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa12 "1€655.00
NORTON ABRASIVES 66253263590 Hiomalaikka 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Alumiinioksidi3"2"Tyyppi 7-Violetti12 "1€832.32
NORTON ABRASIVES 66253263591 Hiomalaikka 12 x 2 x 5 Rec2 / s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Alumiinioksidi5"2"Tyyppi 7-Violetti12 "1€833.87
NORTON ABRASIVES 66253364300 Hiomalaikka 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa14 "1€836.04
NORTON ABRASIVES 66253364365 Hiomalaikka 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa14 "1€826.04
NORTON ABRASIVES 66253263175 Hiomalaikka 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Valkoinen12 "1€417.94
NORTON ABRASIVES 66243428329 Työkaluhiomakoneen tyyppi 5 2 x 1 x 3 / 8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Alumiinioksidi3 / 8 "1"-2"Harmaa-1€15.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942826 Työkalutilan hiomalaikka 7 x 1 x 1-1/4 tuumaa harmaa
€160.34 / yksikkö