Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 259-02002 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVP 25DW48

SIEMENS 259-02002 Vyöhykeventtiilin pallo, 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF8EVP Malli: 259-02002Ristiviite: 25DW48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin0.63
Liitäntätyyppi / koko(F) NPT 1/2 "
Syvyys1-3 / 4 "
SähköliitännätPäätelohko
Korkeus5.75 "
Max. Vesilämpötila.250 astetta F
MoottorityyppiEi kevään paluu
Turvallinen höyrynpaine25
Turvallinen käyttövesipaine95
tekniset tiedotMT-sarja, maapalloventtiili, kelluva
Vakiopainesulku95
Höyrykapasiteetti15 paunaa / tunti.
TyyppiKarttapallo
Jännite24
Leveys568745 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8253
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoSyvyysKorkeusMoottorityyppiJänniteLeveysHinta
SIEMENS 254-01115 Vyöhykeventtiilipallot 1/2 tuumaa Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01117 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01119 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01121 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuumaa Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Ei kevään paluu24568573 "€172.87
SIEMENS 257-02039 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Kevään paluu-568564 "€194.09
SIEMENS 257-02042 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Kevään paluu-568564 "€178.78
SIEMENS 257-02045 Vyöhykeventtiilipallo 1/2 tuuman Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Kevään paluu-568564 "€211.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 259-02002 Vyöhykeventtiilin pallo, 1/2 tuuman Npt
€198.71 / yksikkö