NORTON ABRASIVES 66253263591 Hiomalaikka 12 x 2 x 5 Rec2 / s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218

NORTON ABRASIVES 66253263591 Hiomalaikka 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g

Varastossa
Tuote: AB9GLH Malli: 66253263591Ristiviite: 2D218

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€833.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole5"
Joukkovelkakirjalajilasitetut
VäriVioletti
Halkaisija12 "
LuokkaKarkea
sisu46
KovuusPehmeä (H)
Maks. Kierrosluku2070
määrittely32A46-HVBE
Paksuus2"
TyyppiTyyppi 7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2. syvennyksen syvyys (1/2 ")
    • Syvennys (1/2 ")
    • Syvennys Dia. (7-1 / 2 ")
    • Syvennystyyppi (kaksi puolta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusTyyppiPyörän halkaisijaVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253263166 Hiomalaikka 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa12 "1€655.00
NORTON ABRASIVES 66253263590 Hiomalaikka 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Alumiinioksidi3"2"Tyyppi 7-Violetti12 "1€832.32
NORTON ABRASIVES 66253364300 Hiomalaikka 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa14 "1€836.04
NORTON ABRASIVES 66253364365 Hiomalaikka 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Harmaa14 "1€826.04
NORTON ABRASIVES 66253263175 Hiomalaikka 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Alumiinioksidi5"1.5 "Tyyppi 5-Valkoinen12 "1€417.94
NORTON ABRASIVES 66243428329 Työkaluhiomakoneen tyyppi 5 2 x 1 x 3 / 8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Alumiinioksidi3 / 8 "1"-2"Harmaa-1€15.00
NORTON ABRASIVES 66252916228 Työkaluhuoneen hiomalaikka 7 x 1 x 1-1/4 tuumaa Sininen | AH4BGD 34CC19 662529162283600Keraaminen1.25 "1"-7"sininen-1€229.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253263591 Hiomalaikka 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g
€833.87 / yksikkö