Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252838932 Tehospiraaliharja, kaksinkertainen varsi, 25/64 tuuman harja, 7-9 / 16 tuuman kokonaispituus | CD2JAP 416N37

NORTON ABRASIVES 66252838932 Tehospiraaliharja, kaksinkertainen varsi, 25/64 tuuman harja, 7-9 / 16 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CD2JAP Malli: 66252838932Ristiviite: 416N37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen spiraaliharja
Harja Dia.1"
Harjan pituus25 / 64 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku3000
Operaation tyyppiteho
Kokonaispituus7 9 / 16 "
Varren koko0.313 "
TyyliKaksinkertainen
Lanka Dia.0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuseräKokonaispituusVarren kokoTyyliLanka Dia.Hinta
NORTON ABRASIVES 66252838914 Power Spiral Brush, yksivarsi, 5/64 tuuman harja, 7 tuumaa kokonaispituus | CD2JAV 416N48 662528389141 / 4 "5 / 64 "Yksi spiraaliputkiharja7"0.115 "Yksi0.004 "€2.59
NORTON ABRASIVES 66252838916 Power Spiral Brush, yksivarsi, 1/8 tuuman harja, 8 tuumaa kokonaispituus | CD2JAW 416N49 662528389163 / 8 "1 / 8 "Yksi spiraaliputkiharja8"0.132 "Yksi0.004 "€2.76
NORTON ABRASIVES 66252838913 Power Spiral Brush, kaksoisvarsi, 5/64 tuuman harja, 7 tuumaa kokonaispituus | CD2JAY 416N51 662528389133 / 16 "5 / 64 "Yksi spiraaliputkiharja7"0.094 "Kaksinkertainen0.004 "€2.53
NORTON ABRASIVES 66252838934 Power Spiral Brush, kaksoisvarsi, 1/2 tuuman harja, 7-5/16 tuuman kokonaispituus | CD2JAZ 416N52 662528389341.75 "1 / 2 "Kaksinkertainen spiraaliharja7 5 / 16 "0.313 "Kaksinkertainen0.012 "€53.20
NORTON ABRASIVES 66252838948 Power Spiral Brush, yksivarsi, 5/16 tuuman harja, 5 tuumaa kokonaispituus | CD2JBA 416N54 662528389487 / 8 "5 / 16 "Kapseloitu kaksoisspiraaliputkiharja5"0.25 "Yksi0.01 "€76.82
NORTON ABRASIVES 66252838911 Power Spiral Brush, yksivarsi, 11/64 tuuman harja, 3-1/2 tuuman kokonaispituus | CD2JBN 416N90 662528389117 / 16 "11 / 64 "Yksi spiraaliputkiharja3.5 "0.125 "Yksi0.005 "€3.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838932 Tehospiraaliharja, kaksinkertainen varsi, 25/64 tuuman harja, 7-9 / 16 tuuman kokonaispituus
€44.72 / yksikkö