Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252801864 Aluminium Oxide Depressed Center Wheels, 7/8 Inch Arbor, 10, 185 Max. RPM | CD2KEW 1PYD4

NORTON ABRASIVES 66252801864 Alumiinioksidipainetut keskipyörät, 7/8 tuuman holkki, 10, 185 Max. RPM

Varastossa
Tuote: CD2KEW Malli: 66252801864Ristiviite: 1PYD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentuneet keskipyörät
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole7 / 8 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku10,185
Paksuus1 / 8 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineArbor HolePaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiLeikkurin kokoPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66252843613 Painettu keskipyörä T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Alumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-hionta5 / 8 "-111€7.44
NORTON ABRASIVES 66252843179 Painettu keskipyörä 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-hionta3 / 8 "1€10.47
NORTON ABRASIVES 66252843183 Painettu keskipyörä 7 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€20.57
NORTON ABRASIVES 66252843185 Painettu keskipyörä 7 D 1/4 T 5 / 8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€22.81
NORTON ABRASIVES 66252843187 Painettu keskipyörä 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta5 / 8 "-111€28.40
NORTON ABRASIVES 66252843188 Painettu keskipyörä 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 4 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta7 / 8 "1€25.79
NORTON ABRASIVES 66252843190 Painettu keskipyörä 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkoniumalumiinioksidi-1 / 8 "Tyyppi 27-Epäpuhtauksien hionta7 / 8 "1€11.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252801864 Alumiinioksidipainetut keskipyörät, 7/8 tuuman holkki, 10, 185 Max. RPM
€9.88 / yksikkö