Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642543463 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 1/2 tuuman koko, teräs | AB2GZU 1LZH6

NORTON ABRASIVES 63642543463 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 1/2 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AB2GZU Malli: 63642543463Ristiviite: 1LZH6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmutteri
Pohjan halkaisija.1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Hinta
NORTON ABRASIVES 63642543461 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 3/8 tuuman koko, teräs | AB2GZT 1LZH5 636425434613 / 8 "€16.28

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642543463 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 1/2 tuuman koko, terästä
€24.29 / yksikkö