Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642543461 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 3/8 tuuman koko, teräs | AB2GZT 1LZH5

NORTON ABRASIVES 63642543461 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 3/8 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AB2GZT Malli: 63642543461Ristiviite: 1LZH5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmutteri
Pohjan halkaisija.3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Hinta
NORTON ABRASIVES 63642543463 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 1/2 tuuman koko, teräs | AB2GZU 1LZH6 636425434631 / 2 "€24.29

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642543461 Kiinnitysmutteri, pyöreä pohja, 3/8 tuuman koko, terästä
€16.28 / yksikkö