Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463687845 Rihlattu tiilitiili 8 x 2 x 2 tuumaa | AB3BJA 1RDE3

NORTON ABRASIVES 61463687845 Aallotettu hankaustila 8 x 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BJA Malli: 61463687845Ristiviite: 1RDE3
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
€45.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu hankaa tiili
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
sisu24
Korkeus2"
Pituus8"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463687795 Uurrettu hierontatiili kahvalla 8 x 3-1 / 2 | AB3BHZ 1RDE2 614636877951.5 "Uurrettu hankaus tiili kahvalla3.5 "€79.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687845 Aallotettu hankaustila 8 x 2 x 2 tuumaa
€45.77 / yksikkö