NORTON ABRASIVES 61463687795 Uurrettu hierontatiili kahvalla 8 x 3-1 / 2 | AB3BHZ 1RDE2

NORTON ABRASIVES 61463687795 Uurrettu hierontatiili kahvalla 8 x 3-1 / 2

Varastossa
Tuote: AB3BHZ Malli: 61463687795Ristiviite: 1RDE2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu hankaus tiili kahvalla
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
sisu24
Korkeus1.5 "
Pituus8"
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1RDE2 on 13A592: n ehdotettu korvike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463687845 Rihlattu tiilitiili 8 x 2 x 2 tuumaa | AB3BJA 1RDE3 614636878452"Uurrettu hankaa tiili2"€45.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687795 Uurrettu hierontatiili kahvalla 8 x 3-1 / 2
€79.17 / yksikkö