Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660787933 Yhdistelmäkarkoituskivi | AB3BJL 1RDF5

NORTON ABRASIVES 07660787933 Yhdistelmäkarkeuden teroituskivi

Varastossa
Tuote: AB3BJL Malli: 07660787933Ristiviite: 1RDF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäkiven teroituskivi
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea / hieno
Korkeus3 / 4 "
Pituus6"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisuKorkeuseräPituusHinta
NORTON ABRASIVES 61463624450 Yhdistetty karkea vesikivi 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Synteettinen kiviRuskeaLoppu1000/40001"Yhdistetty Grit vesikivi8"€212.98
NORTON ABRASIVES 61463624336 Yhdistelmäkarkeus Waterstone 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8 614636243363"Synteettinen kiviHarmaa / ruskeaLoppu4000/80001"Yhdistetty Grit vesikivi8"€290.84
NORTON ABRASIVES 61463624335 Yhdistetty karkea vesikivi 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Synteettinen kiviHarmaaLoppu220/10001"Yhdistetty Grit vesikivi8"€133.22
NORTON ABRASIVES 61463687670 Utility-teroituskivi piikarbidi Medium | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-PiikarbidiHarmaaKeskikokoinen--Single Grit Utility -teroituskivi14.75 "€44.68
NORTON ABRASIVES 61463687675 Yhdistetty karkea hyötykivi | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-PiikarbidiHarmaaKarkea / hieno--Yhdistetty Grit Utility Stone14.75 "€55.07
NORTON ABRASIVES 61463685755 Yhdistetty karkea penkkikivi Karkea / hieno | AB3BJK 1RDF4 614636857552"AlumiinioksidiHarmaaKarkea / hieno-1"Yhdistetty karkea penkkikivi8"€40.46
NORTON HIOMATUOTTEET 61463685643 Yhdistelmä Grit Benchstone | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Piikarbidi / alumiinioksidiHarmaa / oranssi / ruskeaKeskikokoinen / hieno-1"Yhdistetty karkea penkkikivi6"€89.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660787933 Yhdistelmäkarkeuden teroituskivi
€22.44 / yksikkö