Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463624336 Yhdistelmäkarkeus Waterstone 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8

NORTON ABRASIVES 61463624336 Yhdistetty karkea vesikivi 4000/8000

Varastossa
Tuote: AB2BGV Malli: 61463624336Ristiviite: 1KYB8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty Grit vesikivi
Hioma-aineSynteettinen kivi
VäriHarmaa / ruskea
LuokkaLoppu
sisu4000/8000
Korkeus1"
Pituus8"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Norton 61463624336 on hiekkakiviyhdistelmä, jota käytetään työkalujen teroittamiseen ja erinomaisten reunojen luomiseen tasoilla ja suorilla taltalla.
    • Tässä Norton-teroituskivessä on kaksoiskarkeat, synteettiset alumiinioksidihiomakoneet nopeaa teroitusta varten.
    • Se on värikoodattu raekokoilla: 4000 karkeutta erinomaiseen viimeistelyyn ja 8000 karkeuteen kiillotukseen.
    • Pehmeämpi kuin muut perinteiset öljykivet, tämä Norton -vesikivi tarjoaa lävistystoiminnon matalalla paineella hienoon viimeistelyyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisuKorkeuseräPituusHinta
NORTON ABRASIVES 61463624450 Yhdistetty karkea vesikivi 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Synteettinen kiviRuskeaLoppu1000/40001"Yhdistetty Grit vesikivi8"€212.98
NORTON ABRASIVES 61463624335 Yhdistetty karkea vesikivi 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Synteettinen kiviHarmaaLoppu220/10001"Yhdistetty Grit vesikivi8"€133.22
NORTON ABRASIVES 61463687670 Utility-teroituskivi piikarbidi Medium | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-PiikarbidiHarmaaKeskikokoinen--Single Grit Utility -teroituskivi14.75 "€44.68
NORTON ABRASIVES 61463687675 Yhdistetty karkea hyötykivi | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-PiikarbidiHarmaaKarkea / hieno--Yhdistetty Grit Utility Stone14.75 "€55.07
NORTON ABRASIVES 61463685755 Yhdistetty karkea penkkikivi Karkea / hieno | AB3BJK 1RDF4 614636857552"AlumiinioksidiHarmaaKarkea / hieno-1"Yhdistetty karkea penkkikivi8"€40.46
NORTON ABRASIVES 07660787933 Yhdistelmäkarkoituskivi | AB3BJL 1RDF5 076607879332"AlumiinioksidiHarmaaKarkea / hieno-3 / 4 "Yhdistelmäkiven teroituskivi6"€22.44
NORTON HIOMATUOTTEET 61463685643 Yhdistelmä Grit Benchstone | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Piikarbidi / alumiinioksidiHarmaa / oranssi / ruskeaKeskikokoinen / hieno-1"Yhdistetty karkea penkkikivi6"€89.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624336 Yhdistetty karkea vesikivi 4000/8000
€290.84 / yksikkö