NORTON 1703BCH-COV X AL Hydraulinen ovensuljin | AD9QEB 4UB39

NORTON 1703BCH-COV X AL Hydraulinen ovensuljin

Tuote: AD9QEB Malli: 1703BCH-COV X ALRistiviite: 4UB39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyLight Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.5 "
Asunnon pituus8.625 "
Kotelon leveys2 1 / 16 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliYläkehys
Projektio seinästä2-1 / 16 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NORTON 1703BC-COV X AL Hydraulinen ovensuljin | AD9QEA 4UB38 1703eKr.-COV X AL-
Tarjouspyyntö
NORTON 1700 Cov x 689 ovensuljin, ei auki, ei käsi, 8 tuuman kotelon pituus, 2 tuuman kotelon syvyys | CN2RMC 1703BC-COV X AL / 4UB38 1700 Cov x 689€191.82
NORTON 1700H Cov x 689 ovensuljin, pito auki, ei-käsi, 8 tuuman kotelon pituus, 2 tuuman kotelon syvyys | CN2RMD 1703BCH-COV X AL / 4UB39 1700H Cov x 689€217.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 1703BCH-COV X AL Hydraulinen ovensuljin