Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 8 1 pari | AA8VLM 1AHJ1

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AA8VLM Malli: NK803ESIN/8Ristiviite: 1AHJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysJoustava
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus26 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko8
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

North By Honeywell NK803ESIN/8 kemikaaleja kestävä käsine suojaa työntekijöitä mahdolliselta ihokosketukselta syövyttävien, myrkyllisten tai ärsyttävien kemikaalien kanssa.

Ominaisuudet:

  • North By Honeywell NK803ESIN/8 kemikaaleja kestävä käsine sisältää edistyneen polymeerirakenteen, joka takaa erinomaisen kemikaalien kestävyyden ja takaa maksimaalisen suojan.
  • Siinä on pidennetty mansetti, mikä minimoi kemikaalien ihoaltistumisen riskin.
  • Tämä kemikaaleja kestävä käsine tarjoaa tuntoherkkyyden, jolloin käyttäjät voivat käsitellä pieniä osia ja herkkiä laitteita tarkasti.
  • Se on varustettu kuvioidulla kahvalla, myös liukkaiden tai öljyisten aineiden käsittelyssä.
  • Tämä kemikaaleja kestävä käsine on saumaton muotoilu, joka vähentää saumaan liittyvien haavoittuvuuksien riskiä ja varmistaa kestävyyden haastavissa olosuhteissa.
  • Siinä on tiukka, ergonominen istuvuus, joka vähentää väsymystä ja helpottaa liikkumista.
  • Tämä käsine on yhteensopiva kosketusnäyttöjen kanssa, joten käyttäjät voivat käyttää kosketusnäytöllisiä laitteita ilman, että hanskoja tarvitsee poistaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tuetuilla ja tukemattomilla kemikaaleja kestävillä käsineillä?

V. Tuetuissa käsineissä on sisävuori mukavuuden ja kestävyyden takaamiseksi, kun taas tukemattomista käsineistä tämä vuori puuttuu. Valinta riippuu vaaditusta suojaustasosta ja kätevyydestä.

K. Kuinka minun pitäisi huoltaa tämä kemikaaleja kestävä käsine?

A. Tarkasta käsineet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Puhdista ne valmistajan suosittelemalla tavalla ja säilytä niitä asianmukaisesti niiden tehokkuuden pidentämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 26 L Koko 9 1 pari | AA8VLN 1AHJ2 NK803ESIN / 992€69.18
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 10 1 pari | AA8VLP 1AHJ3 NK803ESIN / 10102€69.18
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 11 Kemikaaleja kestävä hansikas 26 L Koko 11 1 pari | AA8VLQ 1AHJ4 NK803ESIN / 11112€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 8 1 pari
€69.18 /pakkaus