Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 26 L Koko 9 1 pari | AA8VLN 1AHJ2

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/9 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AA8VLN Malli: NK803ESIN/9Ristiviite: 1AHJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysJoustava
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus26 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko9
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, eristetyt versiot tarjoavat lisäsuojaa kylmältä ja kuumuudelta, todellinen upotettu pinnoite, mukava istuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 8 1 pari | AA8VLM 1AHJ1 NK803ESIN / 882€69.59
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 10 1 pari | AA8VLP 1AHJ3 NK803ESIN / 10102€69.59
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN / 11 Kemikaaleja kestävä hansikas 26 L Koko 11 1 pari | AA8VLQ 1AHJ4 NK803ESIN / 11112€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/9 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 9 1 pari
€69.59 /pakkaus