Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NK803 / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 8 1 pari | AA8VLC 1AHG8

NORTH BY HONEYWELL NK803/8 kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AA8VLC Malli: NK803/8Ristiviite: 1AHG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus12 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko8
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, eristetyt versiot tarjoavat lisäsuojaa kylmältä ja kuumuudelta, todellinen upotettu pinnoite, mukava istuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL NK803 / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 11 1 pari | AA8VLD 1AHG9 NK803 / 11112€16.03
POHJOINEN HONEYWELL NK803 / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 10 1 pari | AD8DMK 4JD76 NK803 / 10102€16.03
POHJOINEN HONEYWELL NK803 / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 12 L Koko 9 1 pari | AD8DML 4JD77 NK803 / 992€16.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803/8 kemikaaleja kestävä käsine 12 L koko 8 1 pari
€16.03 /pakkaus