Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD35X / 9L Leikkaa kestävä hansikas Nitriili Vihreä / musta Pituus Pr | AF7HGN 21AN29

NORTH BY HONEYWELL NFD35X/9L Leikkauksenkestävä Käsine Nitriilinvihreä/musta pituus Pr

Varastossa
Tuote: AF7HGN Malli: NFD35X/9LRistiviite: 21AN29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriVihreä / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata10
KäsiOikea vasen
Liner-materiaaliDyneema (R)
PalmumateriaaliNitriili / Dyneema (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD35X / 8M Leikkauskestävä hansikas Nitriili Vihreä / musta M Pr | AF7HGM 21AN28 NFD35X / 8MM2€3.14
NORTH BY HONEYWELL NFD35X / 10XL Leikkaa kestävä hansikas Nitriili Vihreä / musta Xl Pr | AF7HGP 21AN30 NFD35X / 10XLXL2€3.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD35X/9L Leikkauksenkestävä Käsine Nitriilinvihreä/musta pituus Pr
€3.14 /pakkaus