Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD15 / 9L leikkauskestävät käsineet, valkoiset L Pr | AD2MWF 3RUJ1

NORTH BY HONEYWELL NFD15/9L Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen L Pr

Varastossa
Tuote: AD2MWF Malli: NFD15/9LRistiviite: 3RUJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Pinnoitteen peittoKämmen / Ranne
PäällystysmateriaaliNitriili / polyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD15 / 10XL / LAB Leikkauskestävät käsineet Valkoinen Xl Pr | AD2MWC 3RUH7 NFD15/10XL/LABXL2€32.26
NORTH BY HONEYWELL NFD15 / 7S Leikatut suojakäsineet Valkoinen S Pr | AD2MWD 3RUH8 NFD15/7SS2€32.13
NORTH BY HONEYWELL NFD15 / 8M leikkauskestävät käsineet, valkoinen M Pr | AD2MWE 3RUH9 NFD15/8MM2€32.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD15/9L Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen L Pr
€32.26 /pakkaus