Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10092169 Putoamissuojasarja Xl 310 Lb. | AE4WHM 5NJC8

MSA 10092169 Putoamissuojasarja Xl 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AE4WHM Malli: 10092169Ristiviite: 5NJC8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuojasarja
Takana D-rengasEi
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriKeltainen / Musta
Edessä oleva D-rengasEi
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatEi
KokoXL
Lantion alaosaEi
Vetolujuus4000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MSA 10092167 Putoamissuojasarja Standard 310 Lb. | AE4WHL 5NJC7 10092167Standardi€294.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10092169 Putoamissuojasarja Xl 310 Lb.
€94.41 / yksikkö