Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1392S Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9HBC 4RUA9

PALMETTO PACKING 1392S-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9HBC Malli: 1392SRistiviite: 4RUA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 500 F
VäriRuskea
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliKomposiittipakkaus PTFE: llä
Maks. Pumppujen paine (PSI)2500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue2 ja 12
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1392S Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9HBA 4RUA7 1392S5ft.€154.47
PALMETTO PACKING 1392S Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa AD9HBB 4RUA8 1392S10ft.€268.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€652.43 / yksikkö