Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF35F / 10XL pinnoitetut hanskat nitriili vihreä / musta Xl Pr | AF7HGJ 21AN25

NORTH BY HONEYWELL NF35F/10XL Pinnoitetut käsineet Nitriilinvihreä/musta Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7HGJ Malli: NF35F/10XLRistiviite: 21AN25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso0
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriVihreä / Musta
LäimäysNeuloa
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF35F / 7S pinnoitetut hanskat nitriili vihreä / musta S Pr | AF7HGF 21AN22 NF35F / 7SS2€4.55
POHJOINEN HONEYWELL NF35F/8M pinnoitetut käsineet nitriilivihreä/musta M Pr | AF7HGG 21AN23 NF35F / 8MM2€2.32
NORTH BY HONEYWELL NF35F / 11XXL pinnoitetut hansikkaat nitriili vihreä / musta 2xl Pr | AF7HGK 21AN26 NF35F / 11XXL2XL2€2.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF35F/10XL Pinnoitetut käsineet Nitriilinvihreä/musta Xl Pr
€1.97 /pakkaus