Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL NF35F/8M pinnoitetut käsineet nitriilivihreä/musta M Pr | AF7HGG 21AN23

NORTH BY HONEYWELL NF35F/8M Pinnoitetut käsineet Nitriilinvihreä/musta M Pr

Varastossa
Tuote: AF7HGG Malli: NF35F/8MRistiviite: 21AN23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso0
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriVihreä / Musta
LäimäysNeuloa
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF35F / 7S pinnoitetut hanskat nitriili vihreä / musta S Pr | AF7HGF 21AN22 NF35F / 7SS2€4.55
NORTH BY HONEYWELL NF35F / 10XL pinnoitetut hanskat nitriili vihreä / musta Xl Pr | AF7HGJ 21AN25 NF35F / 10XLXL2€1.97
NORTH BY HONEYWELL NF35F / 11XXL pinnoitetut hansikkaat nitriili vihreä / musta 2xl Pr | AF7HGK 21AN26 NF35F / 11XXL2XL2€2.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF35F/8M Pinnoitetut käsineet Nitriilinvihreä/musta M Pr
€2.32 /pakkaus