Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000HD / 7S Talvi-iskuhanskat Musta / Keltainen PR | AH8DKW 38HX95

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000HD/7S Winter Impact Gloves Musta/keltainen PR

Varastossa
Tuote: AH8DKW Malli: MPCT1000HD/7SRistiviite: 38HX95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalviset iskuhanskat
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
LäimäysSuoraan
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliPVC
Palm rakentaminenOte
PalmumateriaaliSynteettinen nahka / silikoni päällystetty
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL MPCT1000HD / 8M Talvi-iskuhanskat Musta / Keltainen PR | AH8DKX 38HX96 MPCT1000HD / 8M2€70.01
NORTH BY HONEYWELL MPCT1000HD / 9L talvisuojakäsineet, musta / keltainen PR | AH8DKY 38HX97 MPCT1000HD / 9L2€76.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL MPCT1000HD/7S Winter Impact Gloves Musta/keltainen PR
€49.73 /pakkaus