BRADY Putkimerkintä, lauhduttimen veden palautus


Suodattaa
Taustaväri: Vihreä , Legendan väri: Valkoinen
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
73882
-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€64.33
A
20421
-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.35
B
5665-I
1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.26
C
4040-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€26.97
D
5665-O-
1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.15
E
4040 -C
2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.08
F
II-5665
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.18
G
106076
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Polyesteri14 "€30.54
H
7068-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.88
C
4040-
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€23.82
I
7068-3C
3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
J
7068-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.88
C
4040-D
4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.97
K
4040-F
6 "- 7-7 / 8"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€23.81
L
7068-1 HV
8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
M
5665-HPHV
8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€48.04
N
4040-G
8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€31.42
O
4040-H
10 "- 15"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€39.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?