Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL BC86080000 Bump Cap Deluxe Navy | AC8EDE 39M147

NORTH BY HONEYWELL BC86080000 Bump Cap Deluxe Navy

Varastossa
Tuote: AC8EDE Malli: BC86080000Ristiviite: 39M147

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
VäriLaivasto
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii kaikille
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliEdessä reunat
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonHinta
POHJOINEN HONEYWELL BC86020000 Tuuletettu Bump Cap Keltainen | AF3WQV 8DR77 BC86020000Keltainen6-1 / 2-8€14.94
NORTH BY HONEYWELL BC86070000 tuuletettu kolhu korkki sininen AF4TLK 9JE99 BC86070000sininen6-1 / 2-8€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL BC86080000 Bump Cap Deluxe Navy
€13.40 / yksikkö