Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL BC86070000 tuuletettu kolhu korkki sininen AF4TLK 9JE99

NORTH BY HONEYWELL BC86070000 Tuuletustulppa sininen

Varastossa
Tuote: AF4TLK Malli: BC86070000Ristiviite: 9JE99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu kolmiokorkki
Värisininen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Yleinen tyyliEdessä reunat
Shell-materiaalipolyeteeni
TyyliEdessä reunat
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonHinta
POHJOINEN HONEYWELL BC86080000 Bump Cap Deluxe Navy | AC8EDE 39M147 BC86080000LaivastoYksi koko sopii kaikille€13.40
POHJOINEN HONEYWELL BC86020000 Tuuletettu Bump Cap Keltainen | AF3WQV 8DR77 BC86020000Keltainen6-1 / 2-8€14.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL BC86070000 Tuuletustulppa sininen
€13.60 / yksikkö