Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B324R / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 32 Mil Koko 9 1 pari | AD9JGV 4T467

NORTH BY HONEYWELL B324R/9 kemikaaleja kestävä käsine 32 mil, koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9JGV Malli: B324R/9Ristiviite: 4T467

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
MateriaaliButyylikumi
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus32 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B324R / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 32 Mil Koko 10 1 pari | AD9JGW 4T468 B324R / 10102€178.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B324R/9 kemikaaleja kestävä käsine 32 mil, koko 9 1 pari
€178.85 /pakkaus