Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL B161 / 11 Kemikaaleja kestävä hansikas 16 Mil Koko 11 1 pari | AD2NNH 3RZE5

NORTH BY HONEYWELL B161/11 Kemikaaleja Kestävä Käsine 16 Mil Koko 11 1 Pari

Varastossa
Tuote: AD2NNH Malli: B161/11Ristiviite: 3RZE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysValssattu helmi
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus16 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Joustava ja herkkä, kaareva sormi ja käsi, saatavana Grip Saf Palmilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL B161/7 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 7 1 Pari | AD2NNJ 3RZE6 B161 / 772€79.14
NORTH BY HONEYWELL B161 / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 8 1 pari | AD9JGL 4T457 B161 / 882€79.14
POHJOINEN HONEYWELL B161 / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 9 1 pari | AD9JGM 4T458 B161 / 992€79.14
POHJOINEN HONEYWELL B161 / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 16 Mil Koko 10 1 pari | AD9JGN 4T459 B161 / 10102€79.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL B161/11 Kemikaaleja Kestävä Käsine 16 Mil Koko 11 1 Pari
€79.14 /pakkaus