Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISESTI HONEYWELL A89RS3: n korvaavan jousituksen 4-pisteinen räikkä | AC8GCN 39T777

NORTH BY HONEYWELL A89RS3 vaihtojousituksen 4-pisteinen räikkä

Varastossa
Tuote: AC8GCN Malli: A89RS3Ristiviite: 39T777

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausjousitus
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 8
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokojousitusHinta
POHJOISTA HONEYWELL A89S3 Korvausjousitus 4-pisteinen nailon | AC8GCM 39T776 A89S36 1 / 2 - 8Pinlock€20.55
POHJOISESSA HONEYWELL 3RW2 Hardhat -korvakorilla AC9RVT 3JNT3 3 RW2One SizeRäikkä€37.28
POHJOISESTI HONEYWELL 3SW2V Hardhat -vaihtokiinnitysräikkä | AC9RVU 3JNT4 3SW2VOne SizeRäikkä€41.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A89RS3 vaihtojousituksen 4-pisteinen räikkä
€28.98 / yksikkö