Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISESSA HONEYWELL 3RW2 Hardhat -korvakorilla AC9RVT 3JNT3

NORTH BY HONEYWELL 3RW2 Hardhat Vaihto Vakioräikkä

Varastossa
Tuote: AC9RVT Malli: 3RW2Ristiviite: 3JNT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausjousitus
Jousituspisteiden lukumäärä4
KokoOne Size
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokojousitusHinta
POHJOISTA HONEYWELL A89S3 Korvausjousitus 4-pisteinen nailon | AC8GCM 39T776 A89S36 1 / 2 - 8Pinlock€19.36
POHJOISESTI HONEYWELL A89RS3: n korvaavan jousituksen 4-pisteinen räikkä | AC8GCN 39T777 A89RS36 1 / 2 - 8Räikkä€26.15
POHJOISESTI HONEYWELL 3SW2V Hardhat -vaihtokiinnitysräikkä | AC9RVU 3JNT4 3SW2VOne SizeRäikkä€42.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 3RW2 Hardhat Vaihto Vakioräikkä
€37.96 / yksikkö