Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040400025 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa teräs | AH2LFU 3210-1430-121000 / 29RN24

NORDFAB 8040400025 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH2LFU Malli: 8040400025Ristiviite: 3210-1430-121000 / 29RN24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä30 asteen kyynärpää
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko14 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija13 61 / 64 "
Pituus18.25 "
Poistohalkaisija.14-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040400033 Kyynärpää, halkaisija 16 tuumaa teräs | AH2LFY 3210-1630-124000 / 29RN28 804040003316 "15 63 / 64 "20.25 "16-1 / 16 "€308.39
NORDFAB 8040400069 30 asteen kyynärpää, Ss, 10 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma, 7 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CXT 45ZA82 8040400069----€403.33
NORDFAB 8010003668 30 asteen kyynärpää, Ss, 12 1/2 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXU 45ZC47 8010003668----€1,304.57
NORDFAB 8040400073 30 asteen kyynärpää, Ss, 12 1/4 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXV 45ZA91 8040400073----€427.23
NORDFAB 8040400077 30 asteen kyynärpää, Ss, 13 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma, 9 tuuman ulostulon halkaisija | CT4CXW 45ZA98 8040400077----€438.66
NORDFAB 8040400081 30 asteen kyynärpää, Ss, 14 1/4 tuuman kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXX 45ZC06 8040400081----€448.19
NORDFAB 8040400089 30 asteen kyynärpää, Ss, 16 1/4 tuumaa kokonaispituus, 30 asteen kulma | CT4CXY 45ZC10 8040400089----€470.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040400025 Kyynärpää, halkaisija 14 tuumaa terästä
€276.15 / yksikkö