Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EXM Malli: 40-2420Ristiviite: 5JRL4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€44.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A44.4 mm
Mitat B17.8 mm
Mitat C97 mm
Mitat D11.2 mm
Mitat E74.6 mm
Mitat F20 mm
Mitat G40 mm
Ulottuvuus K28.5mm
Mitat L19mm
Mitta M80 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DLuokkaVäriHinta
80/20 25-2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Poista valinta€39.05
80/20 2418 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Poista valinta€36.68
80/20 2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Poista valinta€43.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-2420 Pohjalevy, Laippakiinnitys, 5/16-18 Kierrekoko, Alumiini, Kirkas
€44.95 / yksikkö