Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 halkaisijan teräs | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 halkaisija terästä

Varastossa
Tuote: AH2LHE Malli: 8040302867Ristiviite: 3224-1606-100000 / 29RN58
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
€177.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Sisään
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko16 "x 6"
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata22
Tulohalkaisija15 63 / 64 "
Pituus2"
Poistohalkaisija.16-1 / 16 "
Paineluokitus2 "- 42" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040302840 Tap-In 14 halkaisijan teräs | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€161.87
NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 halkaisijan teräs | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€174.12
NORDFAB 8040302844 Tap-In 14 halkaisijan teräs | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€176.98
NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 halkaisijan teräs | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€189.47
NORDFAB 8040302848 Tap-In 14 halkaisijan teräs | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€203.00
NORDFAB 8040302850 Tap-In 14 x 14 kanavakoko Teräs | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "€229.78
NORDFAB 8040302865 Tap-In 16 halkaisijan teräs | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "€163.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 halkaisija terästä
€177.45 / yksikkö