Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010000960 Kyynärpää 30 astetta 6 tuumaa | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541

NORDFAB 8010000960 Kyynärpää 30 astetta 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LLM Malli: 8010000960Ristiviite: 3210-0630-106000 / 40D541

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija6"
Kanavan koko6"
Mitata24
Tulohalkaisija6"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.6"
Tyyppi30 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8010000950 Kyynärpää 30 astetta 4 tuumaa | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"€121.28
NORDFAB 8040400001 Kyynärpää 30 astetta 8 tuumaa | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€228.38
NORDFAB 8040400009 Kyynärpää 30 astetta 10 tuumaa | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€203.48
NORDFAB 8040400017 Kyynärpää 30 astetta 12 tuumaa | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€252.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010000960 Kyynärpää 30 astetta 6 tuumaa
€136.85 / yksikkö