Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORDFAB 8010000950 Kyynärpää 30 astetta 4 tuumaa | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537

NORDFAB 8010000950 Kyynärpää 30 astetta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LLH Malli: 8010000950Ristiviite: 3210-0430-104000 / 40D537
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
€121.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija4"
Kanavan koko4"
Mitata24
Tulohalkaisija4"
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.4"
Tyyppi30 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8010000960 Kyynärpää 30 astetta 6 tuumaa | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€136.85
NORDFAB 8040400001 Kyynärpää 30 astetta 8 tuumaa | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€228.38
NORDFAB 8040400009 Kyynärpää 30 astetta 10 tuumaa | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€203.48
NORDFAB 8040400017 Kyynärpää 30 astetta 12 tuumaa | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€252.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8010000950 Kyynärpää 30 astetta 4 tuumaa
€121.28 / yksikkö