JAMCO YE360 -taulukko 2 Hylly 60wx30dx35h | AA7JNA 16A317

JAMCO YE360 Työpöytä 2 Hylly 60Lx30dx35K

Tuote: AA7JNA Malli: YE360Ristiviite: 16A317
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,953.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
VäriRuostumaton teräs # 4 kiillotettu
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus35 "
Jalan tyyppi16 ga. 2 "kulma
Kuormitusluokitus1500 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Yläpaksuus16 ga.
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO YE248 -taulukon 2 hylly 48wx24dx35h | AA7JMZ 16A316 YE24848 "24 "€1,522.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YE360 Työpöytä 2 Hylly 60Lx30dx35K
€1,953.93 / yksikkö