NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC-vaihdemoottori 28 rpm TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85

NORD SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 AC vaihdemoottori 28 rpm TEFC Inline 1 hv

Varastossa
Tuote: AH9CFR Malli: SK573.1-80LP/4 60.97 1.25Ristiviite: 39RK85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,635.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.57
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu alumiiniseos
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto60.9:1
Vaihteen tyyppiKierteinen / linjassa
GearsKarkaistu teräs
KoteloPainevalettu alumiiniseos
Hz60
Syötä HP1
EristysluokkaF
Kiilauran koko5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Pituus vähemmän akselia17 31 / 32 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti3983.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM28
Ei kuormitusta RPM28
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Ylikuormitettu kuorma2271 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuuli
Akselin dia.1.25 "
Akselin suuntaLinjassa
Akselin tyyppiYksi
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaAkselin dia.Hinta
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "maalaamaton6.53540.0 tuumaa - lb90901109 lb1.375 "€2,527.52
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC-vaihdemoottori 28 r / min TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "maalaamaton1.573983.0 tuumaa - lb28282271 lb1.375 "€1,541.91
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 AC-vaihdemoottori 65 rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Ruostumaton teräsmaali6.57257.0 tuumaa - lb65651639 lb1.625 "€2,734.96
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 AC-vaihdemoottori 31 rpm TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Ruostumaton teräsmaali3.847523.0 tuumaa - lb31312111 lb1.625 "€3,451.97
NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "maalaamaton3.843540.0 tuumaa - lb90901846 lb1.375 "€2,411.21
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 AC-vaihdemoottori 51 rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "maalaamaton1.571682.0 tuumaa - lb51511224 lb1"€1,398.22
NORD SK572.1-100LP / 4 13.67 AC-vaihdemoottori 130 rpm TEFC 13.67 Inline | AH9CFX 39RK90 SK572.1-100LP / 4 13.6720 49 / 64 "maalaamaton3.843629.0 tuumaa - lb1301301796 lb1.375 "€2,503.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 AC vaihdemoottori 28 rpm TEFC Inline 1 hv
€1,635.36 / yksikkö